iHelp
六角軸電着シャープナー
(1件のレビュー)
優れた研磨力。一般刃物・チップソー・ドリルなどの刃先研磨作業に。
用途
一般刃物(包丁・鎌など)の刃砥ぎ、ドリル刃の刃先研磨、チップソーの超硬チップ刃先研磨など。
タイプ
右回転専用・コンビネーション
適合工具
電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
内容量
1個
注意
※電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー用です。それ以外の機械への装着は行わないで下さい。
※切断には向いておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791033
IH-6DS2
表:#400(中研磨)、裏:#1000(仕上研磨)
六角軸6.35(シャンク)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
72791049
IH-6DS1
表:#400(中研磨)、裏:#1000(仕上げ)
六角軸6.35(シャンク)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください