NACHI(不二越)
六角軸鉄工ドリル
充電ドライバーにワンタッチで着脱
用途
鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材の穴あけに。
材質
HSS
軸径(Φmm)
6.35
穴あけ深さ(mm)
ドリル径の5倍まで
適合材
軟鉄、鋳鉄、鉄鋼、非鉄、非金属
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791085
-
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください