BIGMAN(ビッグマン)
六角軸回転ヤスリカッター
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途
文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用
材質
炭素工具鋼
軸径(Φmm)
6.35
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
(最高)5000
適合材
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791094
D-810
円柱型
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
72791103
D-811
砲弾型
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
72791119
D-812
円錐型
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
72791137
D-814
コーン型
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
72791146
D-815
円柱型
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
72791155
D-816
砲弾型
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
72791164
D-817
円錐型
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
72791173
D-818
球型
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
72791128
D-813
球型
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください