iHelp
六角軸回転ブラシセット
3点の便利セット
用途
金属の錆、バリ落とし、塗装ハガシ、汚れ落とし、塗装前の下地処理、木材、変木、木の根の表面処理などに。
セット内容
筒型ブラシ・ホイールブラシ・カップ型ブラシ
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
質量(g)
【全体】218
入数
3個
ブラシ径(Φmm)
筒型ブラシ:約24、ホイールブラシ:約50、カップ型ブラシ:約40
最大許容回転数(s
-1
[r.p.m])
4500
材質(線材)
メッキ鋼線
内容量
1パック(3点)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791189
IH-606
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください