iHelp
六角軸カップブラシ
電気ドリル・インパクトドライバーに取付け、回転させながら対象物にゆっくり当ててください。
用途
サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。
材質
本体:メッキ銅線
軸径(Φmm)
6.35六角軸
寸法(mm)
60×50×50
質量(g)
75
タイプ
カップブラシ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
適合工具
電気ドリル・インパクトドライバー
ブラシ径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791216
IH-760
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください