曜日別特売

両頭グラインダー砥石

両頭グラインダー砥石 - BIGMAN(ビッグマン)両頭グラインダー砥石 - BIGMAN(ビッグマン)両頭グラインダー砥石 - BIGMAN(ビッグマン)両頭グラインダー砥石 - BIGMAN(ビッグマン)両頭グラインダー砥石 - BIGMAN(ビッグマン)両頭グラインダー砥石 - BIGMAN(ビッグマン)両頭グラインダー砥石 - BIGMAN(ビッグマン)両頭グラインダー砥石 - BIGMAN(ビッグマン)
(2件のレビュー)

卓上グラインダー用研削砥石。

用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。穴径(Φmm)12.7適合工具卓上グラインダー形状1型内容量1枚
注意
※電動工具本体の取扱説明書をよく読み安全に作業をして下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合材
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72791225G-70-46-A
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
72791234G-71-60-WA
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
72791243G-72-36-A
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
72791259G-73超硬合金、アルミ、陶磁器、非鉄金属、石材など1204200GC
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
72791268G-75-60-A
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
72791277G-76超硬合金、アルミ、陶磁器、非鉄金属、石材など1204200GC
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 刃物の荒砥
松成木型製作所製造業

交換取り付けするのはもう少し後になると思いますが、当方で使用する分には充分な製品だと思います。

対象商品 : 72791268
2021-12-07
用途: 刈払機のチップソーのはとぎ
その他業種

取付面に対する平面度が出ていないので、グラインダーに据え付けると、左右に振れが生じる。振れが大きい不良品だと思われます。また砥粒がへ表面にブツブツ出ており、紙の貼ってあるクランプ面が平らでなくなっており、これも原因で振れが大きく出ていると思われます。ドレッサーでドレッシングを試みましたが、うまくドレッシングできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする