iHelp
木工用チップソー
防錆効果を高める入念な表面処理、バリが少ない綺麗な切断面、コストパフォーマンスに優れたチップソー。
用途
一般木材の切断に
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791469
IH-631
165
-
-
1.6
木工
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
72791453
IH-630
147
52
20
1.6
一般木材
オープン
取扱い終了
72791478
IH-632
190
52
20
1.6
一般木材
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください