曜日別特売

磨きジスク

磨きジスク - iHelp磨きジスク - iHelp磨きジスク - iHelp磨きジスク - iHelp磨きジスク - iHelp磨きジスク - iHelp磨きジスク - iHelp磨きジスク - iHelp

金属加工に加え、木材磨きにも使用可能です。

用途金属や木材の表面磨きや艶出しなどの仕上作業に材質基盤/中国製ファイバー 本体/研磨剤入り圧縮不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.5×10適合工具ディスクグラインダー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72791584IH-728320鉄、ステンレス、木材
オープン
499
549(税込)
当日出荷
72791593IH-729600鉄、ステンレス、木材
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする