iHelp
電着ダイヤシャープナー
物・超硬チップ(チップソー)の研磨から樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断、オフセット型形状により際切りも可能
適合材
樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
タイプ
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791609
IH-DS1
【ダイヤ】両面#200
-
ベーシック
20(15リング付)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
72791618
IH-DS2
#200
100
曲面型
20(20→15変換ブッシュ付)
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
72791627
IH-DS3
#200
100
オフセット型
20(20→15変換ブッシュ付)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください