iHelp
鉄工用切断砥石
一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。
用途
軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など
補強ネット
シングル
対象
鉄工用
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791688
IC305A
1枚
305
25.4
2.8
A36S(アルミナ砥粒)
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
72791706
IC2A-5P
1箱(5枚)
100
15
2
A砥粒(アルミナ)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
72791715
IC2A
1枚
100
15
2
A砥粒(アルミナ)
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
72791654
IC355A-3P
1箱(3枚)
355
25.4
2.9
A36S(アルミナ砥粒)
オープン
取扱い終了
72791663
IC355A
1枚
355
25.4
2.9
A36S(アルミナ砥粒)
オープン
取扱い終了
72791679
IC305A-3P
1箱(3枚)
305
25.4
2.8
A36S(アルミナ砥粒)
オープン
取扱い終了
72791697
IC2A-10P
1箱(10枚)
100
15
2
A砥粒(アルミナ)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください