iHelp
鉄工用オフセット砥石
重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。
粒度
36
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
砥粒
A砥粒(アルミナ系)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791724
IF4A36
1枚
4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
72791733
IF4A36-5P
1箱(5枚)
4
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
72791749
IF6A36
1枚
6
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
72791758
IF6A36-5P
1箱(5枚)
6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください