BIGMAN(ビッグマン)
弾性型溝入オフセット砥石
弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
粒度
24
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥粒
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791846
-
ジルコニア砥粒
鉄・ステンレス
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
72791837
-
GC(グリーンカーボン)砥粒
コンクリ石材用
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください