BIGMAN(ビッグマン)
弾性型オフセット砥石
弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
用途
ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、4ミリ厚によるオフセット力とタッチ力を併せ持ったマルチな商品です。#36は板金・溶接・塗装・建設現場などで多く使用されます。
粒度
36
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
砥粒
ジルコニア砥粒
適合材
鉄・ステンレス
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791855
-
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください