BIGMAN(ビッグマン)
切断砥石鉄工用
補強ネット入の鉄鋼用、切断砥石です。
用途
鉄工切断に
穴径(Φmm)
20
内容量
1枚
注意
※保護メガネ・防塵マスク等、保護具を着用し使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
最高使用周速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791864
C-003
-
-
-
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
72791873
C-011
110
110
4800
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください