BIGMAN(ビッグマン)
精密極細ドリルセット
精密加工用として最適です。
用途
真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基板などの小径サイズの穴あけに
付属品
専用ケース
材質
HSS高速度鋼
質量(g)
【全体】36
タイプ
精密極細
ケース寸法(mm)
125×67×10
サイズ(mm)
0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4
入数
10本(0.5~1.4mm)
内容量
1ケース(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791934
RS-45
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください