BIGMAN(ビッグマン)
神業チップソーキッチンパネル用
キッチンパネル・石こうボードの切断に!!独自の刃先設定によりきれいな切断。
用途
キッチンパネル、抗菌メラミン不燃化粧板、石こうボード、化粧合板、ケイカル板、ラスボード、一般木材、※ホーローは不可
タイプ
キッチンパネル用
刃厚(mm)
1.1
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
ピッチ(mm)
外径(Φmm)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791968
BCS-K125
125mm 防じん・集じん・充電マルノコ
52
125
9600(最高)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
72791977
BCS-K100
100mm 防じん・集じん・充電マルノコ
46
100
13000(最高)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください