神業チップソー新建材ボード用

神業チップソー新建材ボード用 - BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー新建材ボード用 - BIGMAN(ビッグマン)

木材・合板の切断に最適!!フッ素コーティング+高硬度チップ採用により長寿命!!

用途木材、合板、集成材、パーチクルボード、プリント合板、化粧合板、ハードボード、MDF、コンパネ、べニア、デコラ板タイプ新建材ボード用対応材質木材、合板刃厚(mm)1.6内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
ピッチ(mm)
外径(Φmm)
許容回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72791986BCS-P125125mm 防じん・集じん・充電マルノコ421259600(最高)
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
72791995BCS-P100100mm 防じん・集じん・充電マルノコ3010013000(最高)
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする