BIGMAN(ビッグマン)
神業チップソー鉄工用
鉄工材の切断に最適!!粘りのある超硬チップと最適な刃先処理で軽快・長寿命!
用途
鉄工材、鉄板、アングル鋼、C型チャンネル鋼、スパイラルダクト、デッキプレート、軽天材、一般軟鋼材
付属品
刃先カバー
タイプ
鉄工用
穴径(Φmm)
20
適合材
鉄工材・鉄板・アングル鋼・C型チャンネル鋼・スパイラルダクト・デッキプレート・軽天材など一般軟鋼材。
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
寸法(mm)
直径(Φmm)
ピッチ数
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792004
BCS-T125
(125mm)防じんマルノコ・集じんマルノコ
125×125×1.6
125
28
127
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
72792013
BCS-T100
(100mm)防じんマルノコ・集じんマルノコ
100×100×1.6
100
22
46
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください