BIGMAN(ビッグマン)
神業チップソー石膏ボード用
石こう・吸音ボード切断に最適!!軽快な作業性ときれいな切り口。
用途
石こうボード、化粧ボード、ラスボード、吸音ボード
タイプ
石膏ボード用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
対応材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792047
BCS-B125
125
1.1
石こうボード
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
72792056
BCS-B100
100
1.1
石こうボード
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください