BIGMAN(ビッグマン)
回転やすり
木・アルミ・樹脂・軽金属の研磨に
用途
文字彫刻・模様彫刻・模型、工作面取り、成形加工ができます。
適合材
木・アルミ・樹脂・軽金属
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792379
D-626
3
B
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
72792388
D-625
3
A
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
72792363
D-627
3
D
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください