マイクロドリルセット

マイクロドリルセット - BIGMAN(ビッグマン)マイクロドリルセット - BIGMAN(ビッグマン)マイクロドリルセット - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

スライド蓋で1本づつ取り出せる

用途真珠・貴金属・装飾品・精密機器・プリント基板などの穴あけに付属品専用ケース材質HSS高速度鋼質量(g)【全体】38タイプ精密極細ケース寸法(mm)125×67×10サイズ(mm)0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6入数20本(0.2~1.6mm)内容量1ケース(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72792458RS-300
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 半田吸い取り器のノズル清掃
有限会社サクラギコーポレーション

半田吸い取り器のノヅルの詰まりには苦労することが多いので、マイクロドリルは必需品である。穴のサイズの専用サイズが必要なので、各種そろえるのが面倒であるが、セットになっているため、大変助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする