iHelp
ベベルワイヤーブラシ
ディスクグラインダー用
用途
鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨凹凸の激しい部分や隅・溝の底などに
外径(Φmm)
85
ねじ径
M10
ピッチ数
1.5
最高回転速度(min
-1
)
12000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
毛丈(mm)
線径(Φmm)
対応材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792546
IH-691
ワイヤー:72Aバネ鋼線
-
-
-
オープン
¥
1,318
¥
1,450
(税込)
4日以内出荷
72792555
IH-693
メッキ線
12
0.22
鉄鋼・鋳物・石材・コンクリート
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください