BIGMAN(ビッグマン)
フレキシブル砥石パット
フレキシブル砥石用パット
用途
フレキシブル砥石を使用の時に上にかぶせて取り付けてください。
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
65
適合工具
ディスクグラインダー
内容量
1個
注意
※パットにキズやかけがある場合は使用を中止し、新しいものに取り換えて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792616
DS-017
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください