BIGMAN(ビッグマン)
フレキシブル砥石
一般的なコンクリート・石材用のフレキシブル砥石です。
用途
コンクリート・石材研磨用
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792625
BF2GC60
60
2
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
72792634
BF3GC16
16
3
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください