iHelp
ブラック静音チップソー
バリが少ない綺麗な切断面、木ヤニや接着剤の付着を軽減/滑りが良い軽快な切れ味です。低騒音・低振動で快適な作業ができる木工チップソー。
用途
一般木材の切断に
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃数
適合工具
スリット
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792659
IH-670
125
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
72792677
IH-672
165
20
52
充電丸ノコ
静音樹脂充填スリット
一般木材
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
72792668
IH-671
147
20
52
充電丸ノコ
静音樹脂充填スリット
一般木材
オープン
取扱い終了
72792686
IH-673
190
20
52
充電丸ノコ
静音樹脂充填スリット
一般木材
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください