曜日別特売

バフ専用研磨材白棒

バフ専用研磨材白棒 - BIGMAN(ビッグマン)バフ専用研磨材白棒 - BIGMAN(ビッグマン)バフ専用研磨材白棒 - BIGMAN(ビッグマン)バフ専用研磨材白棒 - BIGMAN(ビッグマン)

金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに各種バフ類に塗布して使用すると、効果的です。

用途金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに仕様バフ専用材質酸化クロム・アルミナ寸法(mm)65×30×15質量(g)88タイプ白棒(中仕上用)内容量1個
注意
※バフに塗布してご使用ください。
※バフ等に塗布する場合は、必ず回転が止まってからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72792826D-686
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする