BIGMAN(ビッグマン)
バフ専用研磨材青棒
金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに各種バフ類に塗布して使用すると、効果的です。
用途
金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに
仕様
バフ専用
材質
炭酸カルシウム・アルミナ
寸法(mm)
65×30×15
質量(g)
81
タイプ
青棒(仕上用)
内容量
1個
注意
※バフに塗布してご使用ください。
※バフ等に塗布する場合は、必ず回転が止まってからご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792835
D-687
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください