BIGMAN(ビッグマン)
ハイセフティカップ
サビおとし・塗装はがし・金属のバリ取り・金属類の研削研磨
適合材
鉄・軟質金属・木材
ねじ径
M10
外径(Φmm)
75
使用工具
電気ディスクグラインダー
内容量
1個
注意
※脱着作業には必ず皮手袋を装着してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792957
DS-136
鋼(真鍮メッキ撚線)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
72792948
DS-135
鋼(冷間圧延)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください