iHelp
チップソー一般木工用
トータルバランスに優れたチップソー
用途
一般木工用
内径(Φmm)
20
刃数(p)
52
刃厚(mm)
1.6
刃の種別
両側刃
適合材
一般木工用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72793124
IH-675
190
190
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
72793115
IH-674
165
165
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください