iHelp
チップソー精密造作用
バリの少ない美しい切断面
用途
精密造作用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72793133
IH-676
165
-
-
1.6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
72793149
IH-677
190
72
20
1.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください