iHelp
チップソー荒切り用
コストパフォーマンスに優れたチップソー
用途
荒切り用
内径(Φmm)
20
刃数(p)
40
刃厚(mm)
1.7
刃の種別
交互刃
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72793167
IH-679
190
190
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
72793158
IH-678
165
165
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください