iHelp
スライド用チップソー
精密専用機による完全目立手仕上げ。優れたコストパフォーマンス。木工専用卓上スライドマルノコ用チップソー。クリアニス仕上げ両側研磨刃。
用途
一般木工・合板等に使える木工専用チップソーです。
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72793185
IH-686
165
64
20
1.9
一般木工・合板
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
72793194
IH-687
190
72
20
2
一般木工・合板
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
72793203
IH-688
216
-
25.4
2.2
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください