iHelp
スパイラルステップドリル鉄工用
穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
用途
スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。
シャンク径(Φmm)
6.35
適合材
薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材
材質
ハイス鋼
表面処理
チタンコーティング
タイプ
鉄工用
加工
刃先シンニング
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72793219
IH-781
4/6/8/10/12
6.35
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
72793228
IH-782
4/6/8/10/12/14/16/18/20/22
6.35
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください