iHelp
スパイラルステップドリルステンレス用
穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
用途
スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。
材質
コバルトハイス鋼
タイプ
ステンレス用
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
チタンコーティング
加工
刃先シンニング
適合材
薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材 ステンレス(約1mm厚)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72793237
IH-783
4/6/8/10/12
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
72793246
IH-784
4/6/8/10/12/14/16/18/20/22
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください