iHelp
サビ取り研磨ジスク
ワイヤーブラシに比べ飛散の危険性が少なく安全に作業ができます。
用途
ディスクグラインダーでのさび落とし・塗装はがし・バリ取り作業など
寸法(mm)
100×100×20
質量(g)
57
穴径(Φmm)
15
適合工具
ジスク用
最高回転速度(min
-1
)
13000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72793937
IH-741
100
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください