iHelp
カップワイヤーブラシ
平面や曲率の大きな曲面を仕上げる場合能率的です。
用途
鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨に。
材質
ワイヤー:72Aバネ鋼線
寸法(mm)
50×75×75
ピッチ数
1.5
ねじ径
M10
外径(Φmm)
75
対応機種
ディスクグラインダー
最高回転速度(min
-1
)
12300
内容量
1個
注意
※ご使用の際は安全メガネ・防じんマスク・作業手袋を必ず着用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72793973
IH-692
282
メッキ線
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
72793989
IH-690
287
鋼線
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください