曜日別特売

RS用スポンジパッド

RS用スポンジパッド - BIGMAN(ビッグマン)RS用スポンジパッド - BIGMAN(ビッグマン)RS用スポンジパッド - BIGMAN(ビッグマン)RS用スポンジパッド - BIGMAN(ビッグマン)

汚れたときは中性洗剤で洗えます

用途車・床・家具などのワックスの掛けに仕様起毛布付き適合機種125mmランダムサンダー用材質スポンジ寸法(mm)125×125×40質量(g)15.4内容量1個
注意
※ランダムサンダーのラバーパットの中心に合わせ、全体を強く押し付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72794208BRS-18
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする