BIGMAN(ビッグマン)
RS用布バフパッド
起毛布付き
用途
車、床、家具などのワックスの拭き取りに
仕様
起毛布付き
適合機種
125mmランダムサンダー用
材質
布
寸法(mm)
125×125×6
質量(g)
12.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72794217
BRS-19
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください