BIGMAN(ビッグマン)
NSX切断砥石
セラミックス砥粒は微細破砕により、従来砥粒よりも硬く靱刃を形成する特性を持っております。NSXはもっとも優れた特性を持っております。
用途
玄人仕込みで耐久性の高い切断砥石でステンレス・一般鋼材を切断できます。
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
砥粒
ニューセラミック砥粒
適合材
ステンレス・一般鋼材
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
粒度
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72794244
BC10SX
1枚
NSX60P
1
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
72794253
BC10SX-5P
1箱(5枚)
NSX60P
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
72794269
BC18SX
1枚
NSX46P
1.8
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
72794278
BC18SX-5P
1箱(5枚)
NSX46P
1.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
72794287
BC23SX
1枚
NSX46P
2.3
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
72794296
BC23SX-5P
1箱(5枚)
NSX46P
2.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください