BIGMAN(ビッグマン)
DC切断砥石
両面補強ネット入りにより安全性と耐久性がアップしています。
用途
一般鋼材:軽天バー・アングル・パイプ・Cチャン・ハンガーレールなど金属類の切断にお使い下さい。
材質
鉄工用
粒度
46R
穴径(Φmm)
20
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
刃厚(mm)
2.6
適合材
金属類
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72794305
C-030
4800
160
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
72794314
C-031
4500
180
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください