BIGMAN(ビッグマン)
6角軸筒型ブラシ
対象に合った筒形ブラシの材質で適切に研磨できます。
外径(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
材質
全長(mm)
使用目的
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72794384
D-531
6.35(6角軸)
-
-
-
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
72794393
D-533
6.35
ステン線
75
バリ取り、サビ落とし、塗装はがし、メッキ下地処理
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
72794409
D-534
6.35
真鍮線
-
塗装はがし、軟質金属研磨、サビ落とし、木製品の木目出し
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください