曜日別特売

6角軸カップブラシ

6角軸カップブラシ - BIGMAN(ビッグマン)6角軸カップブラシ - BIGMAN(ビッグマン)6角軸カップブラシ - BIGMAN(ビッグマン)6角軸カップブラシ - BIGMAN(ビッグマン)6角軸カップブラシ - BIGMAN(ビッグマン)6角軸カップブラシ - BIGMAN(ビッグマン)6角軸カップブラシ - BIGMAN(ビッグマン)6角軸カップブラシ - BIGMAN(ビッグマン)

冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。

用途表面研削、サビ・バリ取り、ペンキはがし、メッキ下地処理などに。内容量1個
注意
※ブラシ類は折れ飛びが発生します。ケガのないよう特に注意して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
使用目的
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72794454D-580鋼線506.35平面研磨、錆、バリ取り、ペンキはがし、メッキ下地処理
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
72794463D-581-656.35(6角軸)-
オープン
919
1,011(税込)
4日以内出荷
72794479D-582-506.35(6角軸)-
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
72794488D-584-506.35(6角軸)-
オープン
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする