2022年日めくりカレンダー S

2022年日めくりカレンダー S - キングコーポレーション

PL法とリサイクル法を考え、プラスチック素材のみを使用した安全設計で「天カバー」、「ぶら下げヒンジ」を一体化し、使用後は容易に分別、リサイクルできるよう全て同種のプラスチックを使用しています。
また見た目もすっきりとした高級感あるデザインで、1年間の長期間を安全で便利にご使用いただけます。
ミシン目入り・お天気マーク・28宿入りです。

仕様メモ付タイプ日めくり始まり月2022年1月~12月 / 1月始まり内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(号)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72765693KC40009336-00409264191
1,800
取扱い終了
返品不可
72765709KC40010336-003510388264
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする