KC40010 2022年日めくりカレンダー S キングコーポレーション 72765709

KC40010 2022年日めくりカレンダー S キングコーポレーション 72765709 KC40010 2022年日めくりカレンダー S キングコーポレーション 72765709

2022年日めくりカレンダー S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード72765709 品番KC40010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PL法とリサイクル法を考え、プラスチック素材のみを使用した安全設計で「天カバー」、「ぶら下げヒンジ」を一体化し、使用後は容易に分別、リサイクルできるよう全て同種のプラスチックを使用しています。
また見た目もすっきりとした高級感あるデザインで、1年間の長期間を安全で便利にご使用いただけます。
ミシン目入り・お天気マーク・28宿入りです。

仕様メモ付 トラスコ品番336-0035 タイプ日めくり サイズ(号)10 縦(mm)388 横(mm)264 始まり月2022年1月〜12月 / 1月始まり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする