ナカバヤシ
ロジカル・抗ウイルスノート
表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。
SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。
清潔を重視する方・共有使用に最適です。
ページの角が丸い、やさしい形です。
用途
提出などの共有使用、病院などの医療用
紙質
上質紙70g/m
2
罫
B罫
罫幅(mm)
6
材質(表紙)
ボール紙
罫線
B罫
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背クロス糸綴じ製本
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
本体質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72763916
NA402B
A4
40
255
210×297×4
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72763977
NA509B
A5
30
90
148×210×3
¥
220
¥
208
¥
229
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764065
NA604B
A6
50
70
105×148×5
¥
180
¥
168
¥
185
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください