曜日別特売

ロジカル・抗ウイルスノート 連絡帳B5 30枚

ロジカル・抗ウイルスノート 連絡帳B5 30枚 - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート 連絡帳B5 30枚 - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート 連絡帳B5 30枚 - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート 連絡帳B5 30枚 - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート 連絡帳B5 30枚 - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート 連絡帳B5 30枚 - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート 連絡帳B5 30枚 - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート 連絡帳B5 30枚 - ナカバヤシ

表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。
SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。
清潔を重視する方・共有使用に最適です。
ページの角が丸い、やさしい形です。

用途提出などの共有使用、病院などの医療用サイズセミB5縦罫枚数30製本背クロス糸綴じ製本紙質上質紙70g/m2本体質量(g)120寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×3材質(表紙)ボール紙RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72764099NB54-R10G3010
270
238
262(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764083NB54-R14G3014
270
238
262(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする