ロジカル・抗ウイルスノート・方眼・B6ヨコ30枚

ロジカル・抗ウイルスノート・方眼・B6ヨコ30枚 - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート・方眼・B6ヨコ30枚 - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート・方眼・B6ヨコ30枚 - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート・方眼・B6ヨコ30枚 - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート・方眼・B6ヨコ30枚 - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート・方眼・B6ヨコ30枚 - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート・方眼・B6ヨコ30枚 - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート・方眼・B6ヨコ30枚 - ナカバヤシ

表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。
SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。
清潔を重視する方・共有使用に最適です。
ページの角が丸い、やさしい形です。

用途提出などの共有使用、病院などの医療用サイズB6ヨコ方眼5mm(10mm実線入)枚数30製本背クロス糸綴じ製本紙質上質紙70g/m2付属品科目シール本体質量(g)95寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×126×3罫幅(mm)5(10mm実線入)材質(表紙)ボール紙RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
罫幅(mm)
枚数
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72764169HB6-H501E-P5(10mm実線入)30ピンク
180
168
185(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764178HB6-H501E-OR5(10mm実線入)30オレンジ
180
168
185(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764187HB6-H501E-G5(10mm実線入)30グリーン
180
168
185(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764196HB6-H501E-SB5(10mm実線入)30スカイブルー
180
168
185(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764205HB6-H501E-B5(10mm実線入)30ブルー
180
168
185(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする