ロジカル・かるい学習帳・B5・自主学習帳5mmマス

ロジカル・かるい学習帳・B5・自主学習帳5mmマス - ナカバヤシロジカル・かるい学習帳・B5・自主学習帳5mmマス - ナカバヤシロジカル・かるい学習帳・B5・自主学習帳5mmマス - ナカバヤシロジカル・かるい学習帳・B5・自主学習帳5mmマス - ナカバヤシロジカル・かるい学習帳・B5・自主学習帳5mmマス - ナカバヤシロジカル・かるい学習帳・B5・自主学習帳5mmマス - ナカバヤシロジカル・かるい学習帳・B5・自主学習帳5mmマス - ナカバヤシロジカル・かるい学習帳・B5・自主学習帳5mmマス - ナカバヤシ

科目の増加など、荷物が多くなる、小学校・中高学年向けノート従来商品より約20%軽量化。
本文には厚みはそのまま裏うつりは従来品と同様。
ベルマーク運動参加商品このノートの売り上げの一部は「あしなが育英会」に寄付されます。
どちらからでもご使用いただける両面表紙デザイン。

仕様十字リーダー入り、両面表紙仕様紙質上質紙56g/m2材質(表紙)コートボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72764214NB51-JH5-ORセミB530方眼5mm(10mm実線入)5(10mm実線入)OR(トリ)
210
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764223NB51-JH5-YセミB530方眼5mm(10mm実線入)5(10mm実線入)Y(アザラシ)
210
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764239NB51-JH5-GセミB530方眼5mm(10mm実線入)5(10mm実線入)G(ネコ)
210
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764248NB51-JH5-BセミB530方眼5mm(10mm実線入)5(10mm実線入)B(ペンギン)
210
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764257NB51-JH5-VセミB530方眼5mm(10mm実線入)5(10mm実線入)V(ハリネズミ)
210
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764266NB51-JH5-4PセミB530方眼5mm(10mm実線入)5(10mm実線入)OR(トリ)・G(ネコ)・Y(アザラシ)・B(ペンギン)の4色入り
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする