曜日別特売

抗ウイルスブックカバー四六・文芸書

抗ウイルスブックカバー四六・文芸書 - ナカバヤシ抗ウイルスブックカバー四六・文芸書 - ナカバヤシ抗ウイルスブックカバー四六・文芸書 - ナカバヤシ抗ウイルスブックカバー四六・文芸書 - ナカバヤシ抗ウイルスブックカバー四六・文芸書 - ナカバヤシ抗ウイルスブックカバー四六・文芸書 - ナカバヤシ抗ウイルスブックカバー四六・文芸書 - ナカバヤシ

SIAAの認証を受けた抗ウイルス加工のフィルムを使用したブックカバー。
個人のウイルス対策、カフェ・美容院・図書館などの共有冊子のウイルス対策などに効果的。
ノートや教科書・参考書サイズも学生さんに最適。

材質PVCサイズ四六・文芸書本体質量(g)約25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×1×206収納寸法(mm)W300×H200適合寸法(mm)冊子:W135×H195(目安)適合厚さ(mm)10~30内容量1個
注意
※抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72764528IF-3057
550
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする