菊水電子工業
AC耐電圧・絶縁抵抗試験器
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72766147
TOS9300
1台
430(440)×132(155)×370(410)
17000
430(440)
370(410)
132(155)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15544517
TOS9300(一般校正証明書付)
1セット
430(440)×132(155)×370(410)
17000
430(440)
370(410)
132(155)
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27083186
TOS9300(校正企業実施校正書付き)
1セット
430(440)×132(155)×370(410)
17000
430(440)
370(410)
132(155)
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。